| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-60.0670.3 Herst.-Nr.: 4011432032831 EAN/GTIN: 4011432032831 |
| |
|
| | |
| Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A7; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm. Klein aber Fein – der Prospektständer „Mosel“. Der Prospekthalter im DIN A7 Hochformat gehört zu den kleinsten Aufstellern in unserem Standardsortiment. Wir fertigen den Tischprospektständer aus 3 mm starkem, glasklarem Acrylglas und garantieren als Hersteller für die Qualität des Produkts! Dieser hochwertige Prospektaufsteller ist optimal für den Einsatz auf Schreibtischen, Theken oder Messeständen. Der Prospektständer „Mosel“ kann auch für Visitenkarten im Hochformat eingesetzt werden (Fülltiefe: 30 mm). Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Fülltiefe: | 30 mm | Materialstärke: | 3 mm | Format: | DIN A7 | Material: | Acrylglas | Ausrichtung: | Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |