Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A7
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A7
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A7
Artikel-Nr.:
     6676-60.0670.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083109
EAN/GTIN:
     4011432083109
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A7; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 30 mm. Der Prospektständer Fulda ist geeignet für Flyer und Prospekte im DIN A6 und DIN A7 Querformat. Ideal zur Selbstbedienung, im Verkaufs- oder Empfangsraum sowie auf Messen und Veranstaltungen. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! Wir fertigen den Tischprospektständer aus 3 mm glasklarem Acrylglas mit einer Fülltiefe von 30 mm. Sonderformate auf Anfrage möglich. Kontaktieren Sie uns!
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Format:
DIN A7
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432047668
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.