Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Warenträger / Thekenaufsteller / Thekendisplay „Flexxible“
Artikel-Nr.:
     6676-60.0478.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432103418
EAN/GTIN:
     4011432103418
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 310 mm; Höhe: 162 mm; Tiefe: 280 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
glasklar
Breite:
310 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.