Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas-Tasche / Schutzhülle / C-Tasche für Bodenaufsteller „Capri” | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas-Tasche / Schutzhülle / C-Tasche für Bodenaufsteller „Capri” | DIN A4
Acrylglas-Tasche / Schutzhülle / C-Tasche für Bodenaufsteller „Capri” | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-60.0146.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071151
EAN/GTIN:
     4011432071151
Suchbegriffe:
Transporttasche Prospektständer
transporttasche prospektständer
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Befestigung: 2x 19 mm Schaumklebeband; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. Zur Befestigung auf Ihrem Bodenaufsteller „Capri“ eignet sich diese C-Tasche aus glasklarem Acrylglas. Präsentieren Sie aktuelle Werbeangebote oder übermitteln Sie aktuelle Sicherheits- und Hygienehinweise.
Weitere Informationen:
Schenkelhöhe:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Kantenqualität:
poliert
Farbe:
glasklar
Befestigung:
2x 19 mm Schaumklebeband
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082898
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.