Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas-Tasche / Schutzhülle / C-Tasche für Bodenaufsteller „Capri” | DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas-Tasche / Schutzhülle / C-Tasche für Bodenaufsteller „Capri” | DIN A3
Acrylglas-Tasche / Schutzhülle / C-Tasche für Bodenaufsteller „Capri” | DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-60.0146.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082898
EAN/GTIN:
     4011432082898
Suchbegriffe:
Transporttasche Prospektständer
transporttasche prospektständer
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Befestigung: 2x 19 mm Schaumklebeband; Format: DIN A3; Ausrichtung: Hochformat. Zur Befestigung auf Ihrem Bodenaufsteller „Capri“ eignet sich diese C-Tasche aus glasklarem Acrylglas. Präsentieren Sie aktuelle Werbeangebote oder übermitteln Sie aktuelle Sicherheits- und Hygienehinweise.
Weitere Informationen:
Schenkelhöhe:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Kantenqualität:
poliert
Farbe:
glasklar
Befestigung:
2x 19 mm Schaumklebeband
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071151
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.