|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6676-60.0078.2 Herst.-Nr.: 4011432025727 EAN/GTIN: 4011432025727 |
| |
|
|  |  |
 | Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 200 mm; Seitenlänge: 200 mm; Schlitzbreite: 6 mm; Schlitzlänge: 145 mm; Version: abschließbar. Losboxen sind der Klassiker für Messen und Öffentlichkeitsarbeit. Egal ob Verlosungen, Spendenaktionen oder Preisausschreiben, die praktischen Boxen aus Acrylglas kommen überall zum Einsatz. Die Losbox gibt es in zwei verschiedenen Größen, als Standardversion mit Deckel zum Abnehmen oder als Version mit Schloss und zwei Scharnieren. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | glasklar | Schlitzbreite: | 6 mm | Seitenlänge: | 200 mm | Schlitzlänge: | 145 mm | Materialstärke: | 4 mm | Material: | Acrylglas | Version: | abschließbar | Breite: | 200 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |