Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackpräsenter / Brötchenhalter / Snackwelle aus Acrylglas | 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snackpräsenter / Brötchenhalter / Snackwelle aus Acrylglas | 150 mm
Snackpräsenter / Brötchenhalter / Snackwelle aus Acrylglas | 150 mm
Snackpräsenter / Brötchenhalter / Snackwelle aus Acrylglas | 150 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0060.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032367
EAN/GTIN:
     4011432032367
Suchbegriffe:
Brötchenhalter
Snackpresenter
Snackwelle
brötchenhalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Breite: 150 mm; Höhe: 50 mm; Länge: 565 mm. Die Snackwelle von VKF Renzel präsentiert belegte Brötchen und Snacks professionell in Ihrer Frischetheke. In Kiosk, Bäckerei oder Snackbar legen Sie mit dem unscheinbaren Snackpräsenter frische Ware im optimalen Winkel und geordnet aus. So wecken Sie den Appetit Ihrer Kunden. Erhältlich ist die Snackwelle in zwei Längen. Ab einer Abnahmemenge von 50 Stück liefern wir Ihnen auf Wunsch auch Sondermaße. Bedrucken Sie den Snackpräsenter optional mit Ihrem Firmenlogo. Aufgrund eigener Herstellung kann die Snackwelle auch nach Ihren individuellen Anforderungen hergestellt werden. Sondermaße ab 50 Stück lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
150 mm
Länge:
565 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Acrylglas
Höhe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432032350
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.