Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Fagus”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Fagus”
Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Fagus”
Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Fagus”
Artikel-Nr.:
     6676-60.0059.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432984376
EAN/GTIN:
     4011432984376
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 620 mm; Höhe: 200 mm; Tiefe: 260 mm. Diese Abdeckhaube ist für die Lebensmittelbranche bestens geeignet. Optimieren und erweitern Sie Ihre Frischetheke mit dem Einsatz dieser Abdeckhaube. Die praktische Abdeckhaube „Fagus“ erleichtert Ihnen die hygienische und ansprechende Präsentation frischer Lebensmittel auf Ihrer Verkaufstheke. Platzieren Sie eine zusätzliche Auslagefläche stets flexibel auf Verkaufstischen und Theken. Die vier Haftsauger an der Unterseite der Abdeckhaube sorgen für besonders guten Halt auf glatten Oberflächen. So bieten Glas und Furnier einen ebenso passenden Untergrund wie Kunststoff oder Keramik. Zur einfachen Entnahme von Snacks und Backwaren ist die Haube nach hinten geöffnet. Für die Reinigung des Materials empfehlen wir warmes Seifenwasser und ein weiches Microfasertuch.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
620 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
260 mm
Materialstärke:
4 mm
Material:
Acrylglas
Verpackung:
einzeln in Luftpolsterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.