Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buch-Display / Buch-Aufsteller / Buchstütze aus Acrylglas | 105 mm 150 mm 40 mm klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buch-Display / Buch-Aufsteller / Buchstütze aus Acrylglas | 105 mm 150 mm 40 mm klein
Buch-Display / Buch-Aufsteller / Buchstütze aus Acrylglas | 105 mm 150 mm 40 mm klein
Buch-Display / Buch-Aufsteller / Buchstütze aus Acrylglas | 105 mm 150 mm 40 mm klein
Artikel-Nr.:
     6676-60.0054.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432988640
EAN/GTIN:
     4011432988640
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Kantenqualität: poliert; Farbe: glasklar; Breite: 105 mm; Höhe: 150 mm; Tiefe: 40 mm; Version: klein. Acrylglas-Buchstützen sind nützliche Helfer, wenn sie als Buchständer im Buchhandel, in Bibliotheken und Büchereien verwendet werden. Große und kleine Leser werden den "Buchhalter" schätzen! Nichts fällt um, nichts klappt zu! Präsentieren Sie Ihre Bücher elegant im Schaufenster, in Regalen oder auf der Theke. Der Buchaufsteller aus 4 mm dickem Acrylglas ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Die Bücher werden in einem leicht geneigten Winkel aufgestellt – optimal zur Ansicht offener und geschlossener Bücher. Optional können die Aufsteller mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden. Aufgrund eigener Herstellung kann die Buchstütze auch in Sondergrößen hergestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
105 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
4 mm
Kantenqualität:
poliert
Version:
klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432033081
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.