Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillenaufsteller / Brillenhalter / Brillenständer „Galega“ | 160 mm 370 mm 120 mm für 5 Brillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brillenaufsteller / Brillenhalter / Brillenständer „Galega“ | 160 mm 370 mm 120 mm für 5 Brillen
Brillenaufsteller / Brillenhalter / Brillenständer „Galega“ | 160 mm 370 mm 120 mm für 5 Brillen
Brillenaufsteller / Brillenhalter / Brillenständer „Galega“ | 160 mm 370 mm 120 mm für 5 Brillen
Artikel-Nr.:
     6676-60.0051.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432041666
EAN/GTIN:
     4011432041666
Suchbegriffe:
Brillenhalter
Brillenhalterung
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Breite: 160 mm; Höhe: 370 mm; Tiefe: 120 mm; Verwendungszweck: für 5 Brillen. Dieser L-Aufsteller für Brillen ergänzt jede Ladenausstattung. Hervorragend geeignet für den Verkaufsraum oder die Präsentation auf Theken, Tischen und Regalen. Das glasklare Material, ein geneigter Winkel und Aussparungen zum Einstecken der Brillenbügel rücken Ihre Produkte in den Fokus. Erhältlich in verschiedenen Versionen, für 3, 5 oder 6 Brillen.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
160 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
120 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Acrylglas
Verwendungszweck:
für 5 Brillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432041673
ab € 6,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432041413
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.