Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Wandprospekthänger / Wand-Zeitungshalter / Zeitschriftenhalter / Zeitungs- und Prospekthalter zur Wandmontage | DIN A5 ca. 165 mm 1.075 mm 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Wandprospekthänger / Wand-Zeitungshalter / Zeitschriftenhalter / Zeitungs- und Prospekthalter zur Wandmontage | DIN A5 ca. 165 mm 1.075 mm 95
Mehrfach-Wandprospekthänger / Wand-Zeitungshalter / Zeitschriftenhalter / Zeitungs- und Prospekthalter zur Wandmontage | DIN A5 ca. 165 mm 1.075 mm 95
Mehrfach-Wandprospekthänger / Wand-Zeitungshalter / Zeitschriftenhalter / Zeitungs- und Prospekthalter zur Wandmontage | DIN A5 ca. 165 mm 1.075 mm 95
Artikel-Nr.:
     6676-57.0204.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032985
EAN/GTIN:
     4011432032985
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Breite: ca. 165 mm; Höhe: 1.075 mm; Tiefe: 95 mm; Fülltiefe: ca. 30 mm; Anzahl der Fächer: 7. Einfacher Prospekthänger aus Draht zur Wandmontage. Benötigt wenig Platz, um eine Vielzahl an Prospekten unterzubringen. Geeignet für Zeitschriften und Magazine im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Die 3 bzw. 7 robusten Drahtfächer (pulverbeschichtet, silber ähnl. RAL 9006) sind hintereinander angeordnet und verfügen über 30 mm Fülltiefe je Fach. Die leichte Neigung nach vorne sorgt für eine einfache Prospektentnahme.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
ca. 165 mm
Höhe:
1.075 mm
Tiefe:
95 mm
Fülltiefe:
ca. 30 mm
Format:
DIN A5
Anzahl der Fächer:
7
Material:
Draht
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070741
ab € 33,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432034002
ab € 45,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031636
ab € 45,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.