Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakathänger / Infoschild / Einschubrahmen „Ready”, zur Wandbefestigung | DIN A3 350 mm 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakathänger / Infoschild / Einschubrahmen „Ready”, zur Wandbefestigung | DIN A3 350 mm 470 mm
Plakathänger / Infoschild / Einschubrahmen „Ready”, zur Wandbefestigung | DIN A3 350 mm 470 mm
Plakathänger / Infoschild / Einschubrahmen „Ready”, zur Wandbefestigung | DIN A3 350 mm 470 mm
Artikel-Nr.:
     6676-57.0093.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432092965
EAN/GTIN:
     4011432092965
Material: Blech; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A3; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Breite: 350 mm; Höhe: 470 mm; Tiefe: 20 mm; Ausstattung: inkl. 1 transparenten Kunststoffscheibe. Mit Hilfe des Plakathängers „Ready“ geben Sie nützliche Informationen an Kunden, Patienten oder Besucher weiter. Befestigen Sie das Infoschild mit silberfarbenem Rahmen an eine vorgesehene Wand. Sie können den Plakathänger sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen. Fügen Sie anschließend Ihre Informations- oder Hinweisschilder ein. Dies geschieht über einfaches Einschieben Ihres Aushang hinter die frontal angebrachte, transparente Kunststoffscheibe. Nutzen Sie den Plakathänger zur Informationsweitergabe in öffentlichen Gebäuden, in Wartezonen, als Türschild in Bürogebäuden oder auch in Logistikzentren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
350 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
20 mm
Format:
DIN A3
Material:
Blech
Ausstattung:
inkl. 1 transparenten Kunststoffscheibe
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118658
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.