Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkartenhalter / Wandprospekthalter / Kartenhänger „Duo“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkartenhalter / Wandprospekthalter / Kartenhänger „Duo“
Postkartenhalter / Wandprospekthalter / Kartenhänger „Duo“
Artikel-Nr.:
     6676-57.0015.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432033807
EAN/GTIN:
     4011432033807
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Breite: 320 mm; Höhe: 1.000 mm; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 18. Der Kartenhänger „Duo“ besteht aus pulverbeschichtetem Draht in der Farbe Silber. Er ist für die Wandmontage gedacht und bietet auf kleinstem Raum 18 Fächer im Postkartenformat. Der Postkartenhalter wird neben der Tourismusbranche auch viel in der Gastronomie eingesetzt. Schon lange werden dort Werbeträger im Postkartenformat benutzt, um zum Beispiel auf besondere Veranstaltungen aufmerksam zu machen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
320 mm
Höhe:
1.000 mm
Fülltiefe:
30 mm
Format:
DIN A6
Anzahl der Fächer:
18
Material:
Draht
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.