Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A4 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A4 10
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A4 10
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A4 10
Artikel-Nr.:
     6676-53.0300.12
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432021552
EAN/GTIN:
     4011432021552
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Material der Wandhalterung: Metall; Farbe Wandhalterung: silber ähnl. RAL 9006; Rahmenfarbe: farbig sortiert; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10. Wandhalterung inkl. Plakatrahmen. Passende U-Taschen finden Sie unter Plakatrahmen-Zubehör. Rahmen auch 1-farbig lieferbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
10
Material der Wandhalterung:
Metall
Farbe Wandhalterung:
silber ähnl. RAL 9006
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.