| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0176.1 Herst.-Nr.: 4011432140307 EAN/GTIN: 4011432140307 |
| |
|
| | |
| Material Grundgestell: Metall; Material Rahmen: Kunststoff; Grundgestellfarbe: schwarz; Rahmenfarbe: je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Rohrlänge: 1.100 - 1.300 mm; Anzahl der Rahmen: 10. höhenverstellbar von 1.100 - 1.300 mm und im Lesewinkel einstellbar. Einfarbige QuickLoad-Tafeln auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Anzahl der Rahmen: | 10 | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Rohrlänge: | 1.100 - 1.300 mm | Grundgestellfarbe: | schwarz | Rahmenfarbe: | je 2x rot, blau, grün weiß und schwarz | Material Grundgestell: | Metall | Material Rahmen: | Kunststoff | Ausrichtung: | Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |