Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „EasyMount-QuickLoad” | farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     6676-53.0157.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432148617
EAN/GTIN:
     4011432148617
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Material der Wandhalterung: Metall; Material Rahmen: Kunststoff; Farbe Wandhalterung: schwarz; Rahmenfarbe: farbig sortiert; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10. Wandhalterung aus Metall, schwarz beschichtet, inkl. 10 DIN A4 QuickLoad Taschen im Hochformat.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
10
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Ausrichtung:
Hochformat
Material der Wandhalterung:
Metall
Farbe Wandhalterung:
schwarz
Material Rahmen:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068335
ab € 39,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068342
ab € 39,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068359
ab € 39,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068366
ab € 39,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432045503
ab € 39,76*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068373
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.