Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | orange ähnl. RAL 2008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | orange ähnl. RAL 2008
Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | orange ähnl. RAL 2008
Artikel-Nr.:
     6676-53.0145.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432131961
EAN/GTIN:
     4011432131961
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Material der Wandhalterung: Kunststoff; Rahmenfarbe: orange ähnl. RAL 2008; Plakateinlegeformat: DIN A4; Anzahl der Rahmen: 5. mit 5 DIN A4 Rahmen, Format: DIN A4 hoch, ohne PVC-Taschen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
5
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
orange ähnl. RAL 2008
Material der Wandhalterung:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sichttafel wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.