Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | gelb ähnl. RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | gelb ähnl. RAL 1018
Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | gelb ähnl. RAL 1018
Artikel-Nr.:
     6676-53.0145.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432131930
EAN/GTIN:
     4011432131930
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Material der Wandhalterung: Kunststoff; Rahmenfarbe: gelb ähnl. RAL 1018; Plakateinlegeformat: DIN A4; Anzahl der Rahmen: 5. mit 5 DIN A4 Rahmen, Format: DIN A4 hoch, ohne PVC-Taschen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
5
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
gelb ähnl. RAL 1018
Material der Wandhalterung:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sichttafel wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.