Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Sichttafelwandhalter
>
Artikel
Wandelement / Sichttafel-System / Preislistenhalter „Infosign” | blau ähnl. RAL 5015
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-53.0145.1
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432131923
EAN/GTIN:
4011432131923
Suchbegriffe:
Kassenständer
Preislistenhalter
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Material der Wandhalterung: Kunststoff; Rahmenfarbe: blau ähnl. RAL 5015; Plakateinlegeformat: DIN A4; Anzahl der Rahmen: 5. mit 5 DIN A4 Rahmen, Format: DIN A4 hoch, ohne PVC-Taschen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
5
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
blau ähnl. RAL 5015
Material der Wandhalterung:
Kunststoff
... >
Ladenausstattung
>
Preislistenhalter & Sichttafel-Systeme
>
für die Wand
Weitere Suchbegriffe:
sichttafel wandhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 210 x 294 mm Hochformat DIN A4
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen