Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbständer „Construct-Black” | 490 mm 700 mm 360 mm Körbe 450 x 310 mm (B x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korbständer „Construct-Black” | 490 mm 700 mm 360 mm Körbe 450 x 310 mm (B x T)
Korbständer „Construct-Black” | 490 mm 700 mm 360 mm Körbe 450 x 310 mm (B x T)
Korbständer „Construct-Black” | 490 mm 700 mm 360 mm Körbe 450 x 310 mm (B x T)
Korbständer „Construct-Black” | 490 mm 700 mm 360 mm Körbe 450 x 310 mm (B x T)
Artikel-Nr.:
     6676-51.0351.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     51.0351.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz; Breite: 490 mm; Höhe: 700 mm; Tiefe: 360 mm; Geeignet für: Körbe 450 x 310 mm (B x T).
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz
Breite:
490 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
360 mm
Geeignet für:
Körbe 450 x 310 mm (B x T)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432081198
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.