| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-51.0327.1 Herst.-Nr.: 4011432074732 EAN/GTIN: 4011432074732 |
| |
|
| | |
| x-seitig: 2-seitig; Format: DIN A3 Hochformat; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 255 mm; Gesamthöhe: 1.350-2.500 mm; Auslegerlänge: 340 mm; Zubehör: inkl. 2 Plakattaschen DIN A3 hoch (26.0095.658). - doppelseitiger Galgen-Ausleger mit 2 Plakat-U-Taschen • stufenlos ausziehbares Grundgestell aus silber eloxierten Aluminium-Rundrohren • modernes und innovatives Design mit einfachster Montage • schneller und händischer Wechsel der Preis- und Informationsauszeichnung ohne Hilfsmittel Weitere Informationen: | | Format: | DIN A3 Hochformat | Version: | 2-seitig | Auslegerlänge: | 340 mm | Material Grundgestell: | Aluminium | Grundgestellfarbe: | silber eloxiert | Material des Fußes: | Stahl | Fußfarbe: | silber ähnl. RAL 9006 | Fußdurchmesser: | 255 mm | Gesamthöhe: | 1.350-2.500 mm | Zubehör: | inkl. 2 Plakattaschen DIN A3 hoch (26.0095.658) |
|
| | |
| | | |
| |