Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Bodenständer / Plakat- und Prospektständer „Quattro“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekt-Bodenständer / Plakat- und Prospektständer „Quattro“
Prospekt-Bodenständer / Plakat- und Prospektständer „Quattro“
Artikel-Nr.:
     6676-51.0002.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432047309
EAN/GTIN:
     4011432047309
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
x-seitig: 1-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Nein; Material Standrohr: Aluminium; Profilart: Vierkant, 45 x 45 mm; Farbe Standrohr: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 450 mm; Anzahl der Fächer: 2; Fachmaterial: Acrylglas; Fachfarbe: glasklar; Fachformat: DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat; Beleuchtung: ohne Halogenbeleuchtung; Gesamthöhe: 1.800 mm. der Klapprahmen und die Acrylglas-Ablagefächer werden durch eine Halterung in der Nut des Standrohres befestigt und sind stufenlos höhenverstellbar. Der Klapprahmen mit einem silber eloxierten 25 mm Aluminium-Profil ist mit einer Polystyrolrückwand und einer entspiegelten, UV-stabilisierten Abdeckfolie ausgestattet. Durch die vier Nuten des „Quattro”-Standrohres können weitere Zubehör - und Erweiterungsartikel auf einfache Art und Weise an allen 4 Seiten befestigt werden. Standfestigkeit erlangt das Display durch den silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahl-Standfuß. Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich!
Weitere Informationen:
Profilbreite:
25 mm
Gesamthöhe:
1.800 mm
Fußdurchmesser:
450 mm
Anzahl der Fächer:
2
Fachformat:
DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat
Art der Ecken:
Gehrung
Beleuchtung:
ohne Halogenbeleuchtung
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Material des Fußes:
Stahl
Ausrichtung:
Hochformat
Ausstattung:
mit schwarzem Abdeckprofil
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Regenwasserfest:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium
Material Standrohr:
Aluminium
Farbe Standrohr:
silber eloxiert
Profilart:
Vierkant, 45 x 45 mm
Fachmaterial:
Acrylglas
Fachfarbe:
glasklar
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.