Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit 25 mm Profil und Prospektfächern | 2x DIN A4 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit 25 mm Profil und Prospektfächern | 2x DIN A4 Hochformat
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit 25 mm Profil und Prospektfächern | 2x DIN A4 Hochformat
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit 25 mm Profil und Prospektfächern | 2x DIN A4 Hochformat
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit 25 mm Profil und Prospektfächern | 2x DIN A4 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-51.0001.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432112472
EAN/GTIN:
     4011432112472
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Rondo; Farbe der Ecken: verchromt; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 624 x 1.172 mm; Ausrichtung: Hochformat; x-seitig: 1-seitig; Material der Rückwand: Polystyrol; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Fachformat: 2x DIN A4 Hochformat; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. bei diesem Klapprahmen können zusätzlich zum Plakat Prospekte präsentiert werden. Inkl. entspiegelter Abdeckfolie, UV-stabilisiert, Polystyrolrückwand und Prospektfächern, mit Bohrungen für die Wandbefestigung oder zum Abhängen. Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich!
Weitere Informationen:
Profilbreite:
25 mm
Material:
Aluminium
Fachformat:
2x DIN A4 Hochformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Farbe der Ecken:
verchromt
Art der Ecken:
Rondo
Ausrichtung:
Hochformat
Modell:
Donau
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105214
ab € 69,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.