Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm
Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm
Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm
Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm
Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm
Regenwasserfester Klapprahmen „Eco 35/25“ / Klickrahmen / Plakatwechselrahmen aus Aluminium | DIN A2 (420 x 594 mm) 486 x 660 mm 416 x 590 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0151.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432036969
EAN/GTIN:
     4011432036969
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 35 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A2 (420 x 594 mm); Rahmenaußenmaße: 486 x 660 mm; Sichtmaße: 416 x 590 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol mit umlaufendem Dichtungsgummi; Diebstahlsicherung: Nein; Regenwasserfest: Ja; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. Die spezielle Dichtungs- und Profiltechnik gewährt einen optimalen Schutz der Plakate gegen Regenwasser, inkl. entspiegelter Abdeckfolie, UV-stabilisiert und Polystyrolrückwand, mit Bohrungen zur Wandbefestigung oder zum Abhängen.
Weitere Informationen:
Profilbreite:
35 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol mit umlaufendem Dichtungsgummi
Art der Ecken:
Gehrung
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Ja
Einlegeformat:
DIN A2 (420 x 594 mm)
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080467
ab € 54,32*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036839
ab € 34,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036976
ab € 20,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049365
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.