| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-50.0095.9 Herst.-Nr.: 4011432981627 EAN/GTIN: 4011432981627 |
| |
|
| | |
| Material: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Einklemmlänge: 1.200 mm; Einklemmformat: DIN A0 quer; Profilbreite: 25 mm. bestehend aus 2 aufklappbaren, silber eloxierten Aluminium-Profilen mit schwarzen Endkappen. Eine Klemmleiste ist mit 2 verschiebbaren, grauen Kunststoffaufhängungen versehen, während die zweite zur Beschwerung des Posters dient. Die Aufhängungen können individuell positioniert oder entfernt werden. Eine gummierte Fläche in den Klemmprofilen verstärkt zusätzlich die Klemmwirkung. Der Posterwechsel erfolgt durch Aufklappen der Profile. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schienen: | 2 | Profilbreite: | 25 mm | Oberprofilfarbe: | silber eloxiert | Unterprofilfarbe: | silber eloxiert | Einklemmlänge: | 1.200 mm | Material: | Aluminium | Endkappen: | schwarz | Aufhängungen: | 2 verschiebbare Kunststoffaufh., grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |