Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Aluminium-Einschubrahmen / Werberahmen für Schaufenster / Fensterrahmensystem „Multi“ | DIN A2 (420 x 594 mm)
Artikel-Nr.:
     6676-50.0046.82
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083529
EAN/GTIN:
     4011432083529
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 30 mm; Einschubformat: DIN A2 (420 x 594 mm); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: längsseitig; Einschubstärke: max. 1,5 mm; x-seitig: 2-seitig; Art der Abdeckfolie: 2, UV-stabilisiert; Aufhängungen: 2 Ösenschrauben kurzs., 2x 3 m Kette, Feder-Haken; Ausstattung: mit weißer Kunststoff-Platte. Durch die 2 an der Oberseite befestigten Ösenschrauben und die mitgelieferte Knoten-Kette (Länge: 3.000 mm) inkl. Feder-Haken an den Enden lässt sich dieser Aluminium-Einschubrahmen „Multi” auf einfache Art und Weise in Ihrem Schaufenster abhängen. Mittels der eingeschobenen weißen Kunststoffplatte bietet der Rahmen sowohl von der Innen- als auch von der Außenseite des Fensters die Möglichkeit der Präsentation von Postermaterialien. Die Poster werden zusätzlich von 2 entspiegelten Abdeckfolien geschützt. Das Multi-Einschubrahmensystem ist durch Eigenfertigung in DIN-Formaten sowie in Sonderabmessungen ab 1 Stück erhältlich!
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Profilbreite:
30 mm
Einschub:
längsseitig
Ausstattung:
mit weißer Kunststoff-Platte
Ausrichtung:
Hochformat
Einschubstärke:
max. 1,5 mm
Art der Abdeckfolie:
2, UV-stabilisiert
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Aufhängungen:
2 Ösenschrauben kurzs., 2x 3 m Kette, Feder-Haken
Einschubformat:
DIN A2 (420 x 594 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074480
ab € 63,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074497
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.