Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Einschubrahmen / Plakatrahmen / Infotopper „Multi-Quattro”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Einschubrahmen / Plakatrahmen / Infotopper „Multi-Quattro”
Aluminium-Einschubrahmen / Plakatrahmen / Infotopper „Multi-Quattro”
Aluminium-Einschubrahmen / Plakatrahmen / Infotopper „Multi-Quattro”
Artikel-Nr.:
     6676-50.0046.40
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074473
EAN/GTIN:
     4011432074473
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 30 mm; Rahmenaußenmaße: 940 x 300 mm; Ausrichtung: Querformat; Einschub: längsseitig; Einschubstärke: max. 4,5 mm; x-seitig: 2-seitig; Art der Abdeckfolie: ohne; Aufhängungen: ohne; Ausstattung: inkl. Befestigungssatz; Verwendungszweck: für „Quattro”-Serie. Aluminium-Einschubrahmen „Multi” zur Befestigung auf einem FlexiSlot-Quattro Element. Der silber eloxierte Rahmen ist geeignet zum Einschieben von Plakaten oder Werbepaneelen bis zu 4,5 mm Stärke. Der Plakateinschub erfolgt von der Oberseite. Ein Befestigungssatz zur Montage am Quattro-Gestell ist im Lieferumfang enthalten. Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich!
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Verwendungszweck:
für „Quattro”-Serie
Profilbreite:
30 mm
Einschub:
längsseitig
Ausstattung:
inkl. Befestigungssatz
Einschubstärke:
max. 4,5 mm
Art der Abdeckfolie:
ohne
Aufhängungen:
ohne
Ausrichtung:
Querformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Rahmenaußenmaße:
940 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen vkf renzel, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.