| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-44.0025.15 Herst.-Nr.: 4011432186664 EAN/GTIN: 4011432186664 |
| |
|
| | |
| Modell: polar®; Breite: 70 mm; Höhe: 30 mm; Ausstattung: Klarsichtabdeckung, Papiereinleger; Farbe: rot; Befestigung: mit Magnet; Material: Kunststoff. Die gebogene Vorderfläche und die farbige, seitliche Fixierung geben diesem Schild ein unverwechselbares Design, wählen Sie aus 16 verschiedenen Farben (metallisiert oder Kunststoff) und drei Formaten, ab 1.000 Stück sind auch Sonderfarben möglich, Ausführung mit Sichtscheibe aus Acryl und Einzelpapiereinleger Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 70 mm | Höhe: | 30 mm | Material: | Kunststoff | Befestigung: | mit Magnet | Ausstattung: | Klarsichtabdeckung, Papiereinleger | Modell: | polar® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |