Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle / Namensschild / Schutzhülle mit Lochung | Eurolochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishülle / Namensschild / Schutzhülle mit Lochung | Eurolochung
Ausweishülle / Namensschild / Schutzhülle mit Lochung | Eurolochung
Ausweishülle / Namensschild / Schutzhülle mit Lochung | Eurolochung
Ausweishülle / Namensschild / Schutzhülle mit Lochung | Eurolochung
Artikel-Nr.:
     6676-44.0010.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083376
EAN/GTIN:
     4011432083376
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Format: Visitenkarte; Einschubbreite: 90 mm; Einschubhöhe: 60 mm; Material: Weichfolie; Ausrichtung: Querformat; Ausstattung: Eurolochung; Farbe Unterfolie: transparent; Farbe Oberfolie: transparent. Tasche aus transparenter Weichfolie mit Eurolochung oder Rundloch. Passend zu den Umhängebändern. Standardformat Innenmaße: Querformat 90 x 60 mm (B x H). Andere Formate bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an!
Weitere Informationen:
Einschubbreite:
90 mm
Einschubhöhe:
60 mm
Material:
Weichfolie
Ausstattung:
Eurolochung
Ausrichtung:
Querformat
Format:
Visitenkarte
Farbe Unterfolie:
transparent
Farbe Oberfolie:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081211
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.