Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -
Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -
Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -
Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -
Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -
Plakattasche verschweißt | DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten) -
Artikel-Nr.:
     6676-26.0585.22
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432228302
EAN/GTIN:
     4011432228302
Suchbegriffe:
Plakattasche
plakattaschen a3
plakattasche
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten); Anzahl Bohrungen: ; Anzahl der Metallösen: 2; Version: Schweißsteg zwischen den beiden Einschüben. Durch die Schweißnaht hat die Plakattasche zwei Einschübe und eignet sich als Informationstasche gleichzeitig für Werbebotschaften, Aktionspreise oder Infoschilder. Verstärkt durch die zwei Metallösen mit einem Durchmesser von 4 mm, wird die Plakathülle mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten aus unserem Sortiment an Decken oder Warenkörben gehängt. Sie schützt Ihre Plakate vor Feuchtigkeit, Staub und Falten. Der Einschub kann ganz einfach über die Seite erfolgen. Als Hersteller setzen wir UV-stabilisierte, entspiegelte Folie ein. Wir garantieren für die Qualität dieses Produktes! Wir fertigen auch gerne individuelle Sondergrößen oder bedruckte Plakathüllen gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Material:
Hartfolie
Materialstärke:
0,4 mm
Farbe:
entspiegelt
Einschubformat:
DIN A3 hoch / DIN A4 quer (oben / unten)
Anzahl der Metallösen:
2
Version:
Schweißsteg zwischen den beiden Einschüben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432228319
ab € 3,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432244685
ab € 3,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432221242
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.