Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender zum Aufstecken auf Glasblende, transparent | zum Aufstecken auf 10-25 mm Materialblenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender zum Aufstecken auf Glasblende, transparent | zum Aufstecken auf 10-25 mm Materialblenden
Regalprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender zum Aufstecken auf Glasblende, transparent | zum Aufstecken auf 10-25 mm Materialblenden
Artikel-Nr.:
     6676-26.0109.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432030196
EAN/GTIN:
     4011432030196
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,5 mm; Farbe: glasklar; Breite (Innenmaß): 110 mm; Höhe (Innenmaß): 105 mm; Tiefe (Innenmaß): 30 mm; Verwendungszweck: zum Aufstecken auf 10-25 mm Materialblenden. mit 2 Federstahlclipsen
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
zum Aufstecken auf 10-25 mm Materialblenden
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
110 mm
Höhe (Innenmaß):
105 mm
Tiefe (Innenmaß):
30 mm
Materialstärke:
0,5 mm
Material:
Hartfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030189
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.