Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Tischprospektständer / Thekenaufsteller / Prospektaufsteller mit Stecksystem, schmale Front | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Tischprospektständer / Thekenaufsteller / Prospektaufsteller mit Stecksystem, schmale Front | DIN A4
Prospektspender / Tischprospektständer / Thekenaufsteller / Prospektaufsteller mit Stecksystem, schmale Front | DIN A4
Prospektspender / Tischprospektständer / Thekenaufsteller / Prospektaufsteller mit Stecksystem, schmale Front | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-26.0107.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432084045
EAN/GTIN:
     4011432084045
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polypropylen; Materialstärke: 1,2 mm; Farbe: klar satin/sand; Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm; Version: plano. Dieser Prospektständer wird flach versendet und ist durch sein funktionales und zugleich kinderleichtes Stecksystem im Handumdrehen aufgebaut. Der preiswerte Prospektaufsteller ist eine interessante Alternative zu herkömmlichen Prospektständern! Wir produzieren den besonders leichten Prospektständer aus Polypropylen (klar satin/sand) mit 1,2 mm Materialstärke. Verfügbar ist der Aufsteller im DIN A4, DIN A5, DIN A6 oder Lang DIN Hochformat. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts. Durch die schmale Front rücken Ihre Flyer und Broschüren im Prospektfach (Fülltiefe: 32 mm) in den Fokus und werden werbewirksam präsentiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
klar satin/sand
Fülltiefe:
32 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Einschubformat:
DIN A4
Material:
Polypropylen
Version:
plano
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084052
ab € 2,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084069
ab € 2,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084076
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.