Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel | 50 x 100 mm (B x H) Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel | 50 x 100 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel | 50 x 100 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel | 50 x 100 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel | 50 x 100 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel | 50 x 100 mm (B x H) Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-26.0081.25
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081105
EAN/GTIN:
     4011432081105
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Einschubmaße: 50 x 100 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1; Anzahl Bohrungen: 1, mittig. aus 0,14 mm Weich-PVC, inkl. 1 Bohrung zur Auszeichnung an Lampen, Leuchten usw. laut der Energie-Kennzeichungsverordnung,
Weitere Informationen:
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Unterfolie:
0,14 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,14 mm
Anzahl der Einschübe:
1
Einschub:
von oben
Anzahl Bohrungen:
1, mittig
Einschubmaße:
50 x 100 mm (B x H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432078211
ab € 0,102*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078198
ab € 0,16*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078204
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.