Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, selbstklebend | 118 x 257 mm (B x H) Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, selbstklebend | 118 x 257 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, selbstklebend | 118 x 257 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, selbstklebend | 118 x 257 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, selbstklebend | 118 x 257 mm (B x H) Hochformat
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, selbstklebend | 118 x 257 mm (B x H) Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-26.0081.18
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083970
EAN/GTIN:
     4011432083970
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Aushang-Schutzhülle
Einschubmaße: 118 x 257 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1. aus Weich-PVC, rückseitig komplett selbstklebend, zur Auszeichnung an Waschmaschinen, Kühlschränken usw. laut der Energie-Kennzeichnungsverordnung;
Weitere Informationen:
Material Unterfolie:
Selbstklebefolie
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Unterfolie:
0,08 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,14 mm
Anzahl der Einschübe:
1
Einschub:
von oben
Einschubmaße:
118 x 257 mm (B x H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083987
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.