Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschiene / Auflegerschiene 120 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 0,4 mm entspiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschiene / Auflegerschiene 120 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 0,4 mm entspiegelt
Preisschiene / Auflegerschiene 120 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 0,4 mm entspiegelt
Preisschiene / Auflegerschiene 120 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 0,4 mm entspiegelt
Artikel-Nr.:
     6676-26.0071.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081099
EAN/GTIN:
     4011432081099
Suchbegriffe:
Preisschiene
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Ausrichtung: Querformat; Neigungswinkel: 120 °; Kleber: Vlieskleber 12 mm; Einschubmaße: 210 x 73 mm (B x H). Auflegerschiene zum Aufkleben auf Regalböden mit einem Neigungswinkel von 120 °. Aus stabilem Hart-PVC wahlweise in entspiegelt oder glasklar.
Weitere Informationen:
Version:
nach hinten gekantet
Ausrichtung:
Querformat
Modell:
mit Stoppernase
Auflegertiefe:
45 mm
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Material:
Hartfolie
Kleber:
Vlieskleber 12 mm
Neigungswinkel:
120 °
Einschubmaße:
210 x 73 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: preisschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031148
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.