Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektdispenser / Prospektspender / Prospekthänger / Flyerhalter / Regalprospekthalter zum Aufkleben | 0,7 mm DIN A4 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektdispenser / Prospektspender / Prospekthänger / Flyerhalter / Regalprospekthalter zum Aufkleben | 0,7 mm DIN A4 30 mm
Prospektdispenser / Prospektspender / Prospekthänger / Flyerhalter / Regalprospekthalter zum Aufkleben | 0,7 mm DIN A4 30 mm
Prospektdispenser / Prospektspender / Prospekthänger / Flyerhalter / Regalprospekthalter zum Aufkleben | 0,7 mm DIN A4 30 mm
Artikel-Nr.:
     6676-26.0053.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432030325
EAN/GTIN:
     4011432030325
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,7 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm; Kleber: Vlieskleber 1x 25 mm; Version: flach. zum Aufkleben auf Regalböden. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,7 mm
Format:
DIN A4
Material:
Hartfolie
Kleber:
Vlieskleber 1x 25 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Version:
flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030332
ab € 1,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030349
ab € 0,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030356
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.