Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle / Klarsichttasche / Preishülle mit einer Bohrung | 100 x 210 mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle / Klarsichttasche / Preishülle mit einer Bohrung | 100 x 210 mm (B x H)
Sichthülle / Klarsichttasche / Preishülle mit einer Bohrung | 100 x 210 mm (B x H)
Sichthülle / Klarsichttasche / Preishülle mit einer Bohrung | 100 x 210 mm (B x H)
Sichthülle / Klarsichttasche / Preishülle mit einer Bohrung | 100 x 210 mm (B x H)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0046.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078778
EAN/GTIN:
     4011432078778
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Material Oberfolie: Weich-PVC; Materialstärke Oberfolie: 0,14 mm; Material Unterfolie: Weich-PVC; Materialstärke Unterfolie: 0,14 mm; Einschubmaße: 100 x 210 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1; Anzahl Bohrungen: 1, mittig. aus Weich-PVC;
Weitere Informationen:
Materialstärke Unterfolie:
0,14 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,14 mm
Einschub:
von oben
Anzahl Bohrungen:
1, mittig
Ausrichtung:
Hochformat
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Anzahl der Einschübe:
1
Einschubmaße:
100 x 210 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432078211
ab € 0,102*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078198
ab € 0,16*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078204
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.