Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschiene / Auflegerschiene 90 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 400 x 27 mm 400 x 27 mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschiene / Auflegerschiene 90 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 400 x 27 mm 400 x 27 mm (B x H)
Preisschiene / Auflegerschiene 90 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 400 x 27 mm 400 x 27 mm (B x H)
Preisschiene / Auflegerschiene 90 ° zum Aufkleben auf Regalböden | 400 x 27 mm 400 x 27 mm (B x H)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0016.10
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074299
EAN/GTIN:
     4011432074299
Suchbegriffe:
Preisschiene
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,5 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: 400 x 27 mm; Ausrichtung: Querformat; Auflegertiefe: 27 mm; Neigungswinkel: 90°; Kleber: Vlieskleber 12 mm; Version: nach vorne gekantet; Einschubmaße: 400 x 27 mm (B x H). Auflegeschiene in verschiedenen Einschubformaten aus glasklarem Hart-PVC zum Aufkleben auf Regalböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,5 mm
Material:
Hartfolie
Kleber:
Vlieskleber 12 mm
Neigungswinkel:
90°
Version:
nach vorne gekantet
Auflegertiefe:
27 mm
Ausrichtung:
Querformat
Einschubmaße:
400 x 27 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: preisschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074305
ab € 1,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078655
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.