Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbeaufsteller / Menükartenhalter / Tischaufsteller „SWING” | DIN A4 (3x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werbeaufsteller / Menükartenhalter / Tischaufsteller „SWING” | DIN A4 (3x)
Werbeaufsteller / Menükartenhalter / Tischaufsteller „SWING” | DIN A4 (3x)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0013.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432027868
EAN/GTIN:
     4011432027868
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,7 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A4 (3x); Ausrichtung: Hochformat; x-seitig: 3-seitig.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,7 mm
Einschubformat:
DIN A4 (3x)
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Biegungen:
3
Version:
-
x-seitig:
3-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027875
ab € 2,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027882
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.