Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Dachständer / Tischaufsteller / Eiskartenhalter mit 3 Einschüben | 150 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Dachständer / Tischaufsteller / Eiskartenhalter mit 3 Einschüben | 150 x 55 mm
Menükartenhalter / Dachständer / Tischaufsteller / Eiskartenhalter mit 3 Einschüben | 150 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     6676-26.0011.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078617
EAN/GTIN:
     4011432078617
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,7 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: 150 x 55 mm; Ausrichtung: Querformat. und einer Einschubbreite: 1-1,5 mm; Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,7 mm
Einschubformat:
150 x 55 mm
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078600
ab € 1,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075616
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.