Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakathülle / Wasserdichte Plakattasche mit 2 Bohrungen in DIN-Größen | DIN A6 Querformat 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakathülle / Wasserdichte Plakattasche mit 2 Bohrungen in DIN-Größen | DIN A6 Querformat 5 mm
Plakathülle / Wasserdichte Plakattasche mit 2 Bohrungen in DIN-Größen | DIN A6 Querformat 5 mm
Artikel-Nr.:
     6676-26.0007.14
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432080115
EAN/GTIN:
     4011432080115
Suchbegriffe:
Plakattasche
plakattasche
Farbe: transparent; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Durchmesser: 5 mm; Anzahl Bohrungen: 2. Mit Hilfe eines Gripverschlusses wird die Tasche unten komplett verschlossen. Daher bleibt die Feuchtigkeit draußen und das Papier trocken. Diese Plakattasche können Sie immer wieder verwenden. Einfach aufziehen, Papier einlegen und wieder einrasten. Abhängemöglichkeiten finden Sie in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Einschubformat:
DIN A6
Anzahl Bohrungen:
2
Ausrichtung:
Querformat
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036761
ab € 14,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988329
ab € 7,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036785
ab € 7,76*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036266
ab € 5,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036792
ab € 5,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036273
ab € 3,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036808
ab € 3,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063828
ab € 5,28*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080108
ab € 5,28*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063835
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.