Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle / Plakathülle / PVC Plakattasche mit Bohrungen | DIN A6 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülle / Plakathülle / PVC Plakattasche mit Bohrungen | DIN A6 Querformat
Schutzhülle / Plakathülle / PVC Plakattasche mit Bohrungen | DIN A6 Querformat
Schutzhülle / Plakathülle / PVC Plakattasche mit Bohrungen | DIN A6 Querformat
Schutzhülle / Plakathülle / PVC Plakattasche mit Bohrungen | DIN A6 Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-26.0006.24
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432075579
EAN/GTIN:
     4011432075579
Suchbegriffe:
Plakattasche
plakattasche
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Durchmesser: 6 mm; Anzahl Bohrungen: 2. Die Plakattasche zählt zu den Klassikern der täglichen Preisauszeichnung. Sie eignet sich für den Einschub von Werbebotschaften, Aktionspreisen oder Infoschildern. Durch die zwei Bohrlöcher wird die Plakathülle an Wände angeschraubt oder vorzugsweise mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten aus unserem Sortiment an Decken oder Warenkörbe gehängt. Die praktische Hülle schützt Ihre Plakate vor Feuchtigkeit, Staub und Falten. Durch die schlichte U-Form ist die Plakattasche nur an der Unterseite geschlossen, ein Plakatwechsel erfolgt daher schnell und unkompliziert. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität dieses Produkts! Wir verwenden UV-stabilisierte, entspiegelte Folie. Diese bietet Beständigkeit sowie eine klare Sicht auf Ihre Werbebotschaft. Neben den verfügbaren Standardformaten fertigen wir auch individuelle Sondergrößen oder bedruckte Plakathüllen. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. Abhängemöglichkeiten finden Sie im Kapitel 7.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Durchmesser:
6 mm
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A6
Material:
Hartfolie
Anzahl Bohrungen:
2
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985861
ab € 2,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075562
ab € 2,52*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989418
ab € 1,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031094
ab € 1,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984819
ab € 0,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432019047
ab € 1,15*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981351
ab € 0,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031087
ab € 0,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078518
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.