Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungshaken / Coilhaken / C-Haken aus Kunststoff | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungshaken / Coilhaken / C-Haken aus Kunststoff | weiß
Befestigungshaken / Coilhaken / C-Haken aus Kunststoff | weiß
Artikel-Nr.:
     6676-24.0291.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078457
EAN/GTIN:
     4011432078457
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Länge: 38 mm; Breite: 15 mm; Farbe: weiß; Stärke:. Farbe: weiß oder transparent; Maße: 15 x 38 mm (B x L)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
15 mm
Länge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: befestigungshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078440
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.