Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstadapter / Pendelclip Kunststoffadapter / Aufsteck-Adapter für Lochwand-Einzelhaken | für 4 mm Drahtstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstadapter / Pendelclip Kunststoffadapter / Aufsteck-Adapter für Lochwand-Einzelhaken | für 4 mm Drahtstärke
Nachrüstadapter / Pendelclip Kunststoffadapter / Aufsteck-Adapter für Lochwand-Einzelhaken | für 4 mm Drahtstärke
Nachrüstadapter / Pendelclip Kunststoffadapter / Aufsteck-Adapter für Lochwand-Einzelhaken | für 4 mm Drahtstärke
Artikel-Nr.:
     6676-24.0237.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078389
EAN/GTIN:
     4011432078389
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Verwendungszweck: für 4 mm Drahtstärke; Version: ohne Preisfahne. für Einzelhaken, ohne Preisfahne;
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
für 4 mm Drahtstärke
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Version:
ohne Preisfahne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983478
ab € 0,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074152
ab € 0,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432045329
ab € 0,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078396
ab € 0,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983461
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.