Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänge-Haken / Befestigungshaken / Paneeldeckenhaken mit Überzug | 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhänge-Haken / Befestigungshaken / Paneeldeckenhaken mit Überzug | 150 mm
Abhänge-Haken / Befestigungshaken / Paneeldeckenhaken mit Überzug | 150 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0215.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078341
EAN/GTIN:
     4011432078341
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
befestigungshaken
Drahtstärke: 2 mm; Länge: 150 mm; Kopfbreite: 40 mm; Oberfläche: verzinkt. mit Überzug, zum Abhängen von Plakaten, Postern etc.;
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
40 mm
Länge:
150 mm
Drahtstärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
Kopf mit PVC-Überzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074121
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.