Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand-Einzelhaken „ROK” / Ausleger Lochwandsystem / Displayhaken | 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand-Einzelhaken „ROK” / Ausleger Lochwandsystem / Displayhaken | 150 mm
Lochwand-Einzelhaken „ROK” / Ausleger Lochwandsystem / Displayhaken | 150 mm
Lochwand-Einzelhaken „ROK” / Ausleger Lochwandsystem / Displayhaken | 150 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0138.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078143
EAN/GTIN:
     4011432078143
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Gesamtlänge: 150 mm; Lochwandabstand: 25 mm; Version: für Lochplatten; Einstecktiefe: bis 6,5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
150 mm
Lochwandabstand:
25 mm
Material:
Kunststoff
Version:
für Lochplatten
Einstecktiefe:
bis 6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078136
ab € 0,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073988
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.