Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS-Hängestreifen / Blisterleiste / Aufhänger zur Zweitplatzierung, mit 5 Aufhägehaken je Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS-Hängestreifen / Blisterleiste / Aufhänger zur Zweitplatzierung, mit 5 Aufhägehaken je Seite
POS-Hängestreifen / Blisterleiste / Aufhänger zur Zweitplatzierung, mit 5 Aufhägehaken je Seite
Artikel-Nr.:
     6676-24.0032.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432029947
EAN/GTIN:
     4011432029947
Material: Polystyrol; Farbe: weiß; Länge: 405 mm; Version: Haken auf beiden Seiten; Motiv: ; Anzahl Aufhängungen: 10. mit 5 Aufhängehaken je Seite;
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
405 mm
Material:
Polystyrol
Version:
Haken auf beiden Seiten
Anzahl Aufhängungen:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.