Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänge-Haken / Befestigungshaken / Paneeldeckenhaken mit gleichgerichteter Öse | 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhänge-Haken / Befestigungshaken / Paneeldeckenhaken mit gleichgerichteter Öse | 100 mm
Abhänge-Haken / Befestigungshaken / Paneeldeckenhaken mit gleichgerichteter Öse | 100 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0010.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077870
EAN/GTIN:
     4011432077870
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
befestigungshaken
Drahtstärke: 2 mm; Länge: 100 mm; Kopfbreite: 22 mm; Oberfläche: verzinkt. zum Abhängen von Plakaten, Postern etc., in Verbindung mit Plakatschienen;
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
22 mm
Länge:
100 mm
Drahtstärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Version:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073803
ab € 0,39*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077887
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077894
ab € 0,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073810
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.