Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängehaken / Deckenhaken / Doppelhaken, 60-2.000 mm | 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängehaken / Deckenhaken / Doppelhaken, 60-2.000 mm | 400 mm
Abhängehaken / Deckenhaken / Doppelhaken, 60-2.000 mm | 400 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0009.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985274
EAN/GTIN:
     4011432985274
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Material: Metall; Drahtstärke: 2 mm; Länge: 400 mm; Oberfläche: verzinkt; Innendurchmesser der Ösen: 17 mm. zum Abhängen von Plakaten, Postern etc.;
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Innendurchmesser der Ösen:
17 mm
Länge:
400 mm
Drahtstärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1825*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2925*
€ 0,3481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2625*
€ 0,3124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2525*
€ 0,3005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2325*
€ 0,2767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,2648
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,2172
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984871
ab € 0,286*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018538
ab € 0,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985250
ab € 0,117*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984888
ab € 0,1295*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018545
ab € 1,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985267
ab € 0,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984895
ab € 0,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983591
ab € 0,1515*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984901
ab € 0,194*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983584
ab € 0,117*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984710
ab € 0,2055*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984918
ab € 0,228*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018514
ab € 0,251*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018521
ab € 0,264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.