Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchframe TV-Attrappe, Spannrahmen, Textilrahmen „55“ zur Wandmontage, inkl. Standard-Motiv | 1.042 x 608 mm (B x H) 1.042 mm 608 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Stretchframe TV-Attrappe, Spannrahmen, Textilrahmen „55“ zur Wandmontage, inkl. Standard-Motiv | 1.042 x 608 mm (B x H) 1.042 mm 608 mm
Stretchframe TV-Attrappe, Spannrahmen, Textilrahmen „55“ zur Wandmontage, inkl. Standard-Motiv | 1.042 x 608 mm (B x H) 1.042 mm 608 mm
Stretchframe TV-Attrappe, Spannrahmen, Textilrahmen „55“ zur Wandmontage, inkl. Standard-Motiv | 1.042 x 608 mm (B x H) 1.042 mm 608 mm
Stretchframe TV-Attrappe, Spannrahmen, Textilrahmen „55“ zur Wandmontage, inkl. Standard-Motiv | 1.042 x 608 mm (B x H) 1.042 mm 608 mm
Stretchframe TV-Attrappe, Spannrahmen, Textilrahmen „55“ zur Wandmontage, inkl. Standard-Motiv | 1.042 x 608 mm (B x H) 1.042 mm 608 mm
Artikel-Nr.:
     6676-15.0245.17
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432075258
EAN/GTIN:
     4011432075258
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
messewand
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: schwarz eloxiert; Maße: 1.042 x 608 mm (B x H); Rahmenbreite (Außenmaß): 1.042 mm; Rahmenhöhe (Außenmaß): 608 mm; Rahmentiefe: 34 mm; Ausführung: inkl. Profilbohrungen; Version: inkl. Standard TV-Banner. Verwenden Sie die Stretchframe TV-Attrappe als hochwertige Lösung z. B. in Ihrem Möbelhaus. Mit dem schmalen Profil erhalten Sie eine moderne Flatscreen-Optik und sind damit zeitgemäß ausgestattet. Durch die Bohrungen lässt sich der Rahmen direkt an die Wand montieren und verleiht der Attrappe eine typische TV-Optik. Die TV-Attrappe ist als Dekoelement, Werbe- oder Informationsfläche vielseitig einsetzbar. Bestimmen Sie Ihr Druckmotiv für das auf Wunsch direkt mitgelieferte Digitaldruckbanner. Der seitlich angenähte Flachkeder wird einfach in das Aluminium-Profil des Rahmens eingesteckt und das Banner faltenfrei eingespannt. Ebenso leicht ist das Abnehmen des Banners, wodurch Sie Ihr Druckmotiv beliebig oft austauschen und den Einsatz des Rahmens flexibel anpassen können. Um Platz und Ressourcen zu sparen, erfolgt die Lieferung des Stretchframes demontiert, einzeln verpackt im Karton. Der Aufbau des Rahmens gestaltet sich unkompliziert und wird durch die beigelegte Montageanleitung entsprechend unterstützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Profilbohrungen
Rahmenbreite (Außenmaß):
1.042 mm
Rahmenhöhe (Außenmaß):
608 mm
Maße:
1.042 x 608 mm (B x H)
Material Rahmen:
Aluminium
Rahmenfarbe:
schwarz eloxiert
Rahmentiefe:
34 mm
Version:
inkl. Standard TV-Banner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,52*
€ 81,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,00*
€ 80,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,22*
€ 77,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,17*
€ 75,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 51,30*
€ 61,05
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075265
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.